Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 GEC-031-3-005X Freză de capăt | AA6RNH 14R959

MICRO 100 GEC-031-3-005X Freză de capăt

În stoc
Element: AA6RNH Model: GEC-031-3-005XCrucea Ref: 14R959

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€53.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț0.005 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 32 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
Stil de sfârșitRaza de colț
finalizareaAcoperit cu AlTiN
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii5 / 64 "
Număr listăGEC
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 32 "
Număr de flauturi3
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipDegroșare / finisare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de colțDiametrufinalizareaLungimea tăieriiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 GEC-031-3-005 Freză finală | AA6RNG 14R958 GEC-031-3-0050.005 "1 / 32 "necretate5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€43.08
MICRO 100 GEC-031-4-005 Freză finală | AA6RNJ 14R960 GEC-031-4-0050.005 "1 / 32 "necretate5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€38.71
MICRO 100 GEC-031-4-005X Freză de capăt | AA6RNK 14R961 GEC-031-4-005X0.005 "1 / 32 "Acoperit cu AlTiN5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€53.93
MICRO 100 GEC-062-2-005 Freză finală | AA6RNL 14R962 GEC-062-2-0050.005 "1 / 16 "necretate3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€41.59
MICRO 100 GEC-062-2-010X Freză de capăt | AA6RNP 14R965 GEC-062-2-010X0.01 "1 / 16 "Acoperit cu AlTiN3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€5.67
MICRO 100 GEC-062-3-005 Freză finală | AA6RNQ 14R966 GEC-062-3-0050.005 "1 / 16 "necretate3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€37.81
MICRO 100 GEC-062-3-005X Freză de capăt | AA6RNR 14R967 GEC-062-3-005X0.005 "1 / 16 "Acoperit cu AlTiN3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€37.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 GEC-031-3-005X Freză de capăt
€53.93 /unitate