Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05346293001 Clichet de mână 1/4 inch Drive 3-17/32 inch lungime Pere | AF2RBX 6XFY5

WERA TOOLS 05346293001 Clichet de mână 1/4 inch Drive 3-17/32 inch lungime Per

În stoc
Articol: AF2RBX Model: 05346293001Crucea Ref: 6XFY5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€166.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet manual
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaChrome
Mișcarea capuluiFixed
Stilul șefuluiPară
MaterialOţel
Min. Arc Swing6 grade
Numărul de dinți cu angrenaj61
Lungime totală3 17 / 32 "
InversareaInversarea
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8204200000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaStilul șefuluiMaterialMin. Arc SwingNumărul de dinți cu angrenajLungime totalăPreț
WERA TOOLS 05003500002 Clichet de mână 1/4 inch Drive 6 inch Lungime rotund | AE3QFU 5EPN0 050035000021 / 4 "Satin / PlasticRundăOțel aliat / plastic5 grade726"€165.81
WERA TOOLS 05003550002 Clichet de mână 3/8 inch Drive 7-1/2 inch lungime rotund | AE3QFZ 5EPN7 050035500023 / 8 "Satin / PlasticRundăOțel aliat / plastic5 grade727.5 "€192.00
WERA TOOLS 05003600002 Clichet de mână 1/2 inch Drive 10-1/2 inch lungime rotund | AE3QGE 5EPP4 050036000021 / 2 "Satin / PlasticRundăOțel aliat / plastic5 grade7210.5 "€206.44
WERA TOOLS 05073230002 Clichet de mână 1/4 inch Drive 3-17/32 inch lungime Pere | AF2RBW 6XFY4 050732300021 / 4 "ChromeParăOţel6 grade603 17 / 32 "€81.66
WERA TOOLS 05003692002 Ciocan cu clichet manual cu antrenare 1/2, lungime 13-13/32 inchi | AF2RBY 6XFY6 050036920021 / 2 "ChromeCiocanOţel6 grade3013 13 / 32 "€239.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05346293001 Clichet de mână 1/4 inch Drive 3-17/32 inch lungime Per
€166.52 /unitate