Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 GR-038F Burghie pentru scule lipite Grad 4 inch Lungime 3/4 inch Latime | AA8FBK 18D470

MICRO 100 GR-038F Burghie pentru scule lipite de calitate 4 inch Lungime 3/4 inch latime

În stoc
Articol: AA8FBK Model: GR-038FCrucea Ref: 18D470
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
€89.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală4"
RazăComplet
Înălțimea gambei3 / 8 "
Lățimea cozii3 / 4 "
StilGR
Lățimea sfatului0.038 / 0.040 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRazăLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 GR-012002 Burghie pentru scule lipite Grad 4 inch Lungime 3/4 inch Latime | AA8FBA 18D461 GR-0120020.003 "0.012 / 0.014 "€84.97
MICRO 100 GR-012F Burghie pentru scule lipite Grad 4 inch Lungime 3/4 inch Latime | AA8FBB 18D462 GR-012FComplet0.012 / 0.014 "€89.90
MICRO 100 GR-018002 Burghie pentru scule lipite de calitate 4 inch Lungime 3/4 inch Latime | AA8FBC 18D463 GR-0180020.003 "0.018 / 0.020 "€79.74
MICRO 100 GR-018F Burghie pentru scule lipite de calitate 4 inch Lungime 3/4 inch Latime | AA8FBD 18D464 GR-018FComplet0.018 / 0.020 "€87.27
MICRO 100 GR-022002 Burghie pentru scule lipite de calitate 4 inch Lungime 3/4 inch Latime | AA8FBE 18D465 GR-0220020.003 "0.022 / 0.024 "€84.91
MICRO 100 GR-022F Burghie pentru scule lipite de calitate 4 inch Lungime 3/4 inch Latime | AA8FBF 18D466 GR-022FComplet0.022 / 0.024 "€83.68
MICRO 100 GR-028002 Burghie pentru scule lipite de calitate 4 inch Lungime 3/4 inch Latime | AA8FBG 18D467 GR-0280020.003 "0.028 / 0.030 "€86.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 GR-038F Burghie pentru scule lipite de calitate 4 inch Lungime 3/4 inch latime
€89.90 /unitate