Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 HMCM-1005-4 Freză de capăt | AA6RYG 14T423

MICRO 100 HMCM-1005-4 Freză de capăt

În stoc
Articol: AA6RYG Model: HMCM-1005-4Crucea Ref: 14T423

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€170.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț0.5mm
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru10mm
Tipul dimensiuniimetric
SfârşitSingur
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
Stil de sfârșitRaza de colț
finalizareanecretate
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix45 grade
Lungimea tăierii22mm
Număr listăHMCM
Materialcarbid
Dia de frezare.10.00mm
Număr de flauturi4
Lungime totală80mm
Diametrul tijei.10.00mm
TipDegroșare / finisare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de colțDiametrufinalizareaLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 HMCM-2010-4X Freză de capăt | AA6LRT 14G199 HMCM-2010-4X1.0mm20mmAcoperit cu AlTiN38mm125mm20.00mm€697.38
MICRO 100 HMCM-0305-4X Freză de capăt | AA6RXQ 14T391 HMCM-0305-4X0.5mm3mmAcoperit cu AlTiN8mm57mm6.00mm€200.22
MICRO 100 HMCM-0405-4 Freză de capăt | AA6RXU 14T394 HMCM-0405-40.5mm4mmnecretate11mm57mm6.00mm€132.91
MICRO 100 HMCM-0510-4X Freză de capăt | AA6RXZ 14T404 HMCM-0510-4X1.0mm5mmAcoperit cu AlTiN13mm57mm6.00mm€155.87
MICRO 100 HMCM-0610-4X Freză de capăt | AA6RYD 14T410 HMCM-0610-4X1.0mm6mmAcoperit cu AlTiN13mm57mm6.00mm€154.07
MICRO 100 HMCM-0805-4X Freză de capăt | AA6RYF 14T416 HMCM-0805-4X0.5mm8mmAcoperit cu AlTiN19mm75mm8.00mm€169.93
MICRO 100 HMCM-1005-4X Freză de capăt | AA6RYH 14T424 HMCM-1005-4X0.5mm10mmAcoperit cu AlTiN22mm80mm10.00mm€191.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 HMCM-1005-4 Freză de capăt
€170.19 /unitate