Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 IDRT-80 Bit pentru scule lipite Idrt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Latime | AA8FEP 18D544

MICRO 100 IDRT-80 Bit pentru scule lipite Idrt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Latime

În stoc
Post: AA8FEP Model: IDRT-80Crucea Ref: 18D544
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
€97.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Unghi60 de grade incluse
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungimea gâtului3 / 4 "
Lungime totală3.5 "
Înălțimea gambei1 / 2 "
Lățimea cozii1 / 2 "
StilIDRT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0968
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Filet Dia. (0.575 ")

Variante de produs

ProdusModelLungimea gâtuluiLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
MICRO 100 IDRT-60 Bit pentru scule lipite Idrt 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FEM 18D542 IDRT-601 / 2 "2.5 "3 / 8 "3 / 8 "€96.91
MICRO 100 IDRT-61 Bit pentru scule lipite Idrt 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FEN 18D543 IDRT-611"2.5 "3 / 8 "3 / 8 "€96.91
MICRO 100 IDRT-81 Bit pentru scule lipite Idrt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Latime | AA8FEQ 18D545 IDRT-811.25 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "€89.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 IDRT-80 Bit pentru scule lipite Idrt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Latime
€97.47 /unitate