Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 IDRT-60 Bit pentru scule lipite Idrt 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FEM 18D542

MICRO 100 IDRT-60 Bit pentru scule lipite Idrt 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime

În stoc
Element: AA8FEM Model: IDRT-60Crucea Ref: 18D542
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
€96.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Unghi60 de grade incluse
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungimea gâtului1 / 2 "
Lungime totală2.5 "
Înălțimea gambei3 / 8 "
Lățimea cozii3 / 8 "
StilIDRT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.96
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.96
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Filet Dia. (0.45 ")

Variante de produs

ProdusModelLungimea gâtuluiLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
MICRO 100 IDRT-61 Bit pentru scule lipite Idrt 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FEN 18D543 IDRT-611"2.5 "3 / 8 "3 / 8 "€96.91
MICRO 100 IDRT-80 Bit pentru scule lipite Idrt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Latime | AA8FEP 18D544 IDRT-803 / 4 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "€97.47
MICRO 100 IDRT-81 Bit pentru scule lipite Idrt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Latime | AA8FEQ 18D545 IDRT-811.25 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "€89.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 IDRT-60 Bit pentru scule lipite Idrt 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime
€96.91 /unitate