Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 QBT-070200X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .070 Adâncime .200 | AA7CJY 15T836

MICRO 100 QBT-070200X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .070 Adâncime .200

În stoc
Element: AA7CJY Model: QBT-070200XCrucea Ref: 15T836

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€63.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de schimbare rapidă plictisitoare
Unghi0.015 "
Adâncimea forajului0.2 "
Bore Dia.0.07 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu AlTiN
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală1.5 "
Rază0.004 "
Diametrul tijei.0.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiAdâncimea forajuluiBore Dia.finalizareaLungime totalăRazăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 QBT-050200 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .200 | AA7CJJ 15T823 QBT-0502000.005 "0.2 "0.05 "necretate1.5 "0.002 "0.187 "€56.04
MICRO 100 QBT-050200X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .200 | AA7CJK 15T824 QBT-050200X0.005 "0.2 "0.05 "Acoperit cu AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "€63.38
MICRO 100 QBT-050400 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .400 | AA7CJL 15T825 QBT-0504000.005 "0.4 "0.05 "necretate1.5 "0.002 "0.187 "€56.04
MICRO 100 QBT-050400X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .400 | AA7CJM 15T826 QBT-050400X0.005 "0.4 "0.05 "Acoperit cu AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "€60.61
MICRO 100 QBT-050500 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .500 | AA7CJN 15T827 QBT-0505000.005 "0.5 "0.05 "necretate1.5 "0.002 "0.187 "€56.04
MICRO 100 QBT-050500X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .050 Adâncime .500 | AA7CJP 15T828 QBT-050500X0.005 "0.5 "0.05 "Acoperit cu AlTiN1.5 "0.002 "0.187 "€63.38
MICRO 100 QBT-060200 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .060 Adâncime .200 | AA7CJQ 15T829 QBT-0602000.007 "0.2 "0.06 "necretate1.5 "0.002 "0.187 "€56.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QBT-070200X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .070 Adâncime .200
€63.38 /unitate