Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER J04E2ZN Supapă de control al debitului cu presiune compensată, 10.6 gpm, oțel | AD7DAX 4DMK9

PARKER J04E2ZN Supapă de control al debitului cu presiune compensată, 10.6 gpm, oțel

În stoc
Element: AD7DAX Model: J04E2ZNCrucea Ref: 4DMK9
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
€243.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Tipul de ajustareReglarea șurubului
Rata de curgere10.6 Gal / min
Cuplul de instalare37 lbs-ft
Max. curgere10.6 g / min
Max. Flux GPM10.6
Max. Presiunea de admisie6000 psi
Presiune maximă6000 psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Temperatura de operare.-34 grade până la 121 grade C
Debit nominal10.6 Gpm
Material sigiliuNitril
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiStil restrictiv de control al debitului compensat sub presiune
Cale2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481801050
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Cavitatea supapei (C10-2)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMax. curgereTipul supapeiPreț
PARKER J04D3ZN Supapă de control al debitului cu presiune compensată, 18 gpm, oțel | AD7DAY 4DML1 J04D3ZN18 Gal / min12 g / minControlul debitului compensat sub presiune cu bypass€329.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER J04E2ZN Supapă de control al debitului cu presiune compensată, 10.6 gpm, oțel
€243.23 /unitate