Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER J04D3ZN Supapă de control al debitului cu presiune compensată, 18 gpm, oțel | AD7DAY 4DML1

PARKER J04D3ZN Supapă de control al debitului cu presiune compensată, 18 gpm, oțel

În stoc
Element: AD7DAY Model: J04D3ZNRef. încrucișat: 4DML1
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
€349.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Tipul de ajustareReglarea șurubului
Rata de curgere18 Gal / min
Cuplul de instalare37 lbs-ft
Max. curgere12 g / min
Max. Flux GPM12
Max. Debit12 Gal / min
Max. Presiunea de admisie6000 psi
Presiune maximă6000 psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Temperatura de operare.-34 grade până la 121 grade C
Debit nominal18 Gpm
Material sigiliuNitril
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiControlul debitului compensat sub presiune cu bypass
Cale3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481801050
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Cavitatea supapei (C10-3)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMax. curgereTipul supapeiPreț
PARKER J04E2ZN Supapă de control al debitului cu presiune compensată, 10.6 gpm, oțel | AD7DAX 4DMK9 J04E2ZN10.6 Gal / min10.6 g / minStil restrictiv de control al debitului compensat sub presiune€257.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER J04D3ZN Supapă de control al debitului cu presiune compensată, 18 gpm, oțel
€349.69 /unitate