Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de filetare MICRO 100 QIT-230400X | AA7WKK 16T358

MICRO 100 Instrument de filetare QIT-230400X

În stoc
Articol: AA7WKK Model: QIT-230400XCrucea Ref: 16T358

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€112.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu AlTiN
Diametrul gaurii.0.23 "
MaterialCarbură C2 Micrograin
Max. Adâncime0.4 "
Lungime totală2"
Proiectare0.055 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
StilInstrument de filetare internă de schimbare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8209000030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDirecția de tăierefinalizareaProiectareDiametrul tijei.Înălțimea gambeiLățimea coziiStilPreț
MICRO 100 IT-040075 Instrument de filetare | AA7VYG 16T072 IT-0400751.5 "Mana dreaptanecretate0.015 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€78.69
MICRO 100 IT-040100 Instrument de filetare | AA7VYH 16T073 IT-0401001.5 "Mana dreaptanecretate0.015 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€75.81
MICRO 100 IT-040150 Instrument de filetare | AA7VYJ 16T074 IT-0401501.5 "Mana dreaptanecretate0.015 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€74.67
MICRO 100 IT-050100 Instrument de filetare | AA7VYK 16T075 IT-0501001.5 "Mana dreaptanecretate0.02 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€78.69
MICRO 100 IT-050150 Instrument de filetare | AA7VYL 16T076 IT-0501501.5 "Mana dreaptanecretate0.02 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€75.85
MICRO 100 IT-050200 Instrument de filetare | AA7VYM 16T077 IT-0502001.5 "Mana dreaptanecretate0.02 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€78.69
MICRO 100 IT-060200 Instrument de filetare | AA7VYN 16T078 IT-0602001.5 "Mana dreaptanecretate0.02 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€68.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Instrument de filetare QIT-230400X
€112.22 /unitate