Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de canelare MICRO 100 QMRR-020-250-080X | AA7RAP 16L501

MICRO 100 QMRR-020-250-080X Instrument de canelare

În stoc
Element: AA7RAP Model: QMRR-020-250-080XCrucea Ref: 16L501

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€83.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.08 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu AlTiN
CalitateC2
Lățimea canelurii0.02 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere0.25 "
Compensa0.02 "
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.0.187 "
StilInel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.finalizareaLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăPreț
MICRO 100 QMRR-010-100-060 Instrument de canelare | AA7QZM 16L475 QMRR-010-100-0600.06 "necretate0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "€88.38
Instrument de canelare MICRO 100 QMRR-010-100-060X | AA7QZN 16L476 QMRR-010-100-060X0.06 "Acoperit cu AlTiN0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "€91.78
MICRO 100 QMRR-010-150-060 Instrument de canelare | AA7QZP 16L477 QMRR-010-150-0600.06 "necretate0.01 "0.15 "0.01 "1.5 "€87.40
Instrument de canelare MICRO 100 QMRR-010-150-060X | AA7QZQ 16L478 QMRR-010-150-060X0.06 "Acoperit cu AlTiN0.01 "0.15 "0.01 "1.5 "€92.40
MICRO 100 QMRR-010-250-060 Instrument de canelare | AA7QZR 16L479 QMRR-010-250-0600.06 "necretate0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "€86.04
Instrument de canelare MICRO 100 QMRR-010-250-060X | AA7QZT 16L480 QMRR-010-250-060X0.06 "Acoperit cu AlTiN0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "€94.19
MICRO 100 QMRR-015-100-060 Instrument de canelare | AA7QZU 16L481 QMRR-015-100-0600.06 "necretate0.015 "0.1 "0.015 "1.5 "€85.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QMRR-020-250-080X Instrument de canelare
€83.30 /unitate