Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de canelare MICRO 100 RR-093-12 | AA7QRZ 16L199

MICRO 100 RR-093-12 Instrument de canelare

În stoc
Articol: AA7QRZ Model: RR-093-12Crucea Ref: 16L199
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
€154.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.5 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
CalitateC2
Lățimea canelurii0.093 / 0.095 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere3 / 4 "
Compensa0.15 "
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 2 "
StilInel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
Instrument de canelare MICRO 100 RR-017-4 | AA7QPN 16L142 RR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.41
Instrument de canelare MICRO 100 RR-017-6 | AA7QPP 16L143 RR-017-60.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€67.22
Instrument de canelare MICRO 100 RR-017-8 | AA7QPQ 16L144 RR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€67.54
Instrument de canelare MICRO 100 RR-017-10 | AA7QPR 16L145 RR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.21
Instrument de canelare MICRO 100 RR-025-4 | AA7QPT 16L146 RR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.25
Instrument de canelare MICRO 100 RR-025-6 | AA7QPU 16L147 RR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
Instrument de canelare MICRO 100 RR-025-8 | AA7QPV 16L148 RR-025-80.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RR-093-12 Instrument de canelare
€154.86 /unitate