Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RS-187-1 Blank D 3/16 inch Split L 3/8 inch Lungime totală 2 in | AA7DGW 15U366

MICRO 100 RS-187-1 Blank D 3/16 inch Split L 3/8 inch Lungime totală 2 in

În stoc
Articol: AA7DGW Model: RS-187-1Crucea Ref: 15U366
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
€33.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparare gol gol
Diametru3 / 16 "
Toleranța diametrului-.0001 până la -.0002
Tip finalSingur
finalizareaNeterminat
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală2"
Lungime divizată3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță divizată (+ .001-.000 ")

Variante de produs

ProdusModelTip finalLungime totalăPreț
MICRO 100 RS-187-13 Blank D 3/16 inch Split L 3/8 inch Lungime totală 3 in | AA7DGX 15U367 RS-187-13Singur3"€46.44
MICRO 100 RS-187-2 Blank D 3/16 inch Split L 3/8 inch Lungime totală 2 in | AA7DGY 15U368 RS-187-2dublu2"€47.02
MICRO 100 RS-187-23 Blank D 3/16 inch Split L 3/8 inch Lungime totală 3 in | AA7DGZ 15U369 RS-187-23dublu3"€56.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RS-187-1 Blank D 3/16 inch Split L 3/8 inch Lungime totală 2 in
€33.96 /unitate