Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 202L-404A Indicator de vid 1/4 inch NPT 4 inch | AG9LJF 20TW51

PIC GAUGES 202L-404A Vacuometru 1/4 inch NPT 4 inch

În stoc
Articol: AG9LJF Model: 202L-404ACrucea Ref: 20TW51
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
€101.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCentrul din spate
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului4"
Umplut cuGlicerină
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă30 de grade până la 160 de grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă30 la 0 in. Hg
Material senzorCupru
Cea mai mică absolvire0.5
Material socluCupru
Materiale umedeCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 2-1-2%
    • Tip de manometru de presiune și vid: Manometru de vid
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Lichid umplut: Da

Variante de produs

ProdusModelMaterial socluCuloarea cazuluiCauza MaterialMateriale umedeLocația conexiuniiDimensiunea cadranuluiMaterial LensTemp. De funcționare GamăPreț
PIC GAUGES 201L-404A Vacuum Gauge Lichid 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LGF 20TV39 201L-404ACupruOţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruDe jos4"Plastic30 de grade până la 160 de grade F€74.71
PIC GAUGES 4001-4LA Vacuometru Heavy Duty 4 inch 30-0 Hg Vacuum | AG9LLA 20TX09 4001-4LAOţel inoxidabilOţel inoxidabilOţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos4"Sticlă-30 grade până la 180 grade F€224.77
PIC GAUGES 6001-4LA Vacuometru Heavy Duty 6 In 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55 6001-4LAOţel inoxidabilOţel inoxidabilOţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos6"Sticlă-30 grade până la 180 grade F€364.19
PIC GAUGES 601L-254A Indicator de vid 1/4 in NPT 2-1/2 inch | AG9LNY 20TY07 601L-254ACupruAurAlamăCupruDe jos2.5 "Plastic30 de grade până la 160 de grade F€105.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 202L-404A Vacuometru 1/4 inch NPT 4 inch
€101.89 /unitate