Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 4001-4LA Vacuometru Heavy Duty 4 inch 30-0 Hg Vacuum | AG9LLA 20TX09

PIC GAUGES 4001-4LA Vacuometru Heavy Duty 4 inch 30-0 Hg Vacuum

În stoc
Articol: AG9LLA Model: 4001-4LACrucea Ref: 20TX09
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
€224.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului4"
Tipul gabarituluiutilitare ușoare și grele
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 180 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă30 la 0 in. Hg
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire0.2
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.72
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: Manometru de vid
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Gama primară absolviri numerotate: 3
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr

Variante de produs

ProdusModelMaterial socluCuloarea cazuluiCauza MaterialMateriale umedeLocația conexiuniiDimensiunea cadranuluiMaterial LensTemp. De funcționare GamăPreț
PIC GAUGES 201L-404A Vacuum Gauge Lichid 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LGF 20TV39 201L-404ACupruOţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruDe jos4"Plastic30 de grade până la 160 de grade F€74.71
PIC GAUGES 202L-404A Indicator de vid 1/4 inch NPT 4 inch | AG9LJF 20TW51 202L-404ACupruOţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCentrul din spate4"Plastic30 de grade până la 160 de grade F€101.89
PIC GAUGES 6001-4LA Vacuometru Heavy Duty 6 In 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55 6001-4LAOţel inoxidabilOţel inoxidabilOţel inoxidabilOţel inoxidabilDe jos6"Sticlă-30 grade până la 180 grade F€364.19
PIC GAUGES 601L-254A Indicator de vid 1/4 in NPT 2-1/2 inch | AG9LNY 20TY07 601L-254ACupruAurAlamăCupruDe jos2.5 "Plastic30 de grade până la 160 de grade F€105.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 4001-4LA Vacuometru Heavy Duty 4 inch 30-0 Hg Vacuum
€224.77 /unitate