Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RS-312-1 Blank D 5/16 Split L 1/2 inch Lungime totală 2.5 in | AA7DHE 15U374

MICRO 100 RS-312-1 Blank D 5/16 Split L 1/2 inch Lungime totală 2.5 in

În stoc
Element: AA7DHE Model: RS-312-1Crucea Ref: 15U374
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
€64.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparare gol gol
Diametru5 / 16 "
Toleranța diametrului-.0001 până la -.0002
Tip finalSingur
finalizareaNeterminat
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală2.5 "
Lungime divizată1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță divizată (+ .001-.000 ")

Variante de produs

ProdusModelTip finalPreț
MICRO 100 RS-312-2 Blank D 5/16 Split L 1/2 inch Lungime totală 2.5 in | AA7DHG 15U376 RS-312-2dublu€89.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RS-312-1 Blank D 5/16 Split L 1/2 inch Lungime totală 2.5 in
€64.40 /unitate