Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RS-375-2 Blank D 3/8 Split L 1/2 inch Lungime totală 2.5 in | AA7DHL 15U380

MICRO 100 RS-375-2 Blank D 3/8 Split L 1/2 inch Lungime totală 2.5 in

În stoc
Articol: AA7DHL Model: RS-375-2Crucea Ref: 15U380

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€105.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparare gol gol
Diametru3 / 8 "
Toleranța diametrului-.0001 până la -.0002
Tip finaldublu
finalizareaNeterminat
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală2.5 "
Lungime divizată1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță divizată (+ .001-.000 ")

Variante de produs

ProdusModelTip finalPreț
MICRO 100 RS-375-1 Blank D 3/8 Split L 1/2 inch Lungime totală 2.5 in | AA7DHJ 15U378 RS-375-1Singur€84.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RS-375-2 Blank D 3/8 Split L 1/2 inch Lungime totală 2.5 in
€105.69 /unitate