Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de gravat MICRO 100 RTC-125-13 | AA7VVU 16R982

MICRO 100 Instrument de gravură RTC-125-13

În stoc
Element: AA7VVU Model: RTC-125-13Crucea Ref: 16R982
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
€39.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGravorul de bar plictisitor
Unghi30 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
SfârşitSingur
finalizareanecretate
Lungimea tăierii3 / 8 "
Materialcarbid
Diametrul tijei.1 / 8 "
ModelaPunct conic
Lungime divizată3"
Sfat Dia..004 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207703060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiSfârşitfinalizareaLungimea tăieriiDiametrul tijei.Preț
Instrument de gravat MICRO 100 RNC-125-1 | AA7VRG 16R852 RNC-125-190 gradeSingurnecretate3 / 8 "1 / 8 "€34.44
Instrument de gravură MICRO 100 RNC-125-13 | AA7VRH 16R853 RNC-125-1390 gradeSingurnecretate3 / 8 "1 / 8 "€47.73
Instrument de gravat MICRO 100 RNC-125-2 | AA7VRJ 16R854 RNC-125-290 gradedublunecretate3 / 8 "1 / 8 "€46.34
Instrument de gravură MICRO 100 RNC-125-23 | AA7VRK 16R855 RNC-125-2390 gradedublunecretate3 / 8 "1 / 8 "€56.05
Instrument de gravat MICRO 100 RNC-187-1 | AA7VRL 16R856 RNC-187-190 gradeSingurnecretate7 / 16 "3 / 16 "€48.39
Instrument de gravură MICRO 100 RNC-187-13 | AA7VRM 16R857 RNC-187-1390 gradeSingurnecretate7 / 16 "3 / 16 "€50.72
Instrument de gravat MICRO 100 RNC-187-2 | AA7VRN 16R858 RNC-187-290 gradedublunecretate7 / 16 "3 / 16 "€57.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Instrument de gravură RTC-125-13
€39.60 /unitate