Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 SDHM-160-3X Freză de capăt din carbură 16 mm Tăiere 35 mm 3 caneluri | AA6QAB 14M303

MICRO 100 SDHM-160-3X Freză cu capat din carbură 16 mm tăiat 35 mm 3 caneluri

În stoc
Element: AA6QAB Model: SDHM-160-3XCrucea Ref: 14M303
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
€231.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereTăiere fără centru
Diametru16mm
Tipul dimensiuniimetric
SfârşitSingur
Aplicația End MillAsprare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaAcoperit cu AlTiN
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix60 grade
Lungimea tăierii35mm
Număr listăSDHM
Materialcarbid
Dia de frezare.16.00mm
Număr de flauturi3
Lungime totală92mm
Diametrul tijei.16.00mm
TipAsprare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)1.74
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.74
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.DiametruTipul dimensiuniifinalizareaLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăPreț
MICRO 100 SDH-250-03 Freză de capăt din carbură 1/4 inch tăiat 3/4 inch 3 caneluri | AA6PYZ 14M251 SDH-250 03-1 / 4 "1 / 4 "Fracțional Inchnecretate3 / 4 "SDH32.5 "€60.03
MICRO 100 SDH-250-03X Freză de capăt din carbură 1/4 inch tăiat 3/4 inch 3 caneluri | AA6PZA 14M252 SDH-250-03X1 / 4 "1 / 4 "Fracțional InchAcoperit cu AlTiN3 / 4 "SDH32.5 "€67.02
MICRO 100 SDH-500-03 Freză cu capat din carbură 1/2 inch tăiat 1 inch 3 caneluri | AA6PZD 14M265 SDH-500 03-1 / 2 "1 / 2 "Fracțional Inchnecretate1"SDH33"€125.26
MICRO 100 SDH-500-03X Freză de capăt din carbură 1/2 inch tăiat 1 inch 3 caneluri | AA6PZE 14M266 SDH-500-03X1 / 2 "1 / 2 "Fracțional InchAcoperit cu AlTiN1"SDH33"€142.36
MICRO 100 SDH-500-04 Freză de capăt din carbură 1/2 inch tăiat 1 inch 4 caneluri | AA6PZF 14M267 SDH-500 04-1 / 2 "1 / 2 "Fracțional Inchnecretate1"SDH43"€143.76
MICRO 100 SDH-500-04X Freză de capăt din carbură 1/2 inch tăiat 1 inch 4 caneluri | AA6PZG 14M268 SDH-500-04X1 / 2 "1 / 2 "Fracțional InchAcoperit cu AlTiN1"SDH43"€161.52
MICRO 100 SDHM-060-3 Freză de capăt din carbură 6 mm Tăiere 18 mm 3 caneluri | AA6PZM 14M283 SDHM-060-36.00mm6mmmetricnecretate18mmSDHM357mm€48.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 SDHM-160-3X Freză cu capat din carbură 16 mm tăiat 35 mm 3 caneluri
€231.91 /unitate