Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Router MICRO 100 SFL-125-42 cu un singur canel din plastic | AA8GRE 18F074

MICRO 100 SFL-125-42 Router cu un singur canel din plastic

În stoc
Element: AA8GRE Model: SFL-125-42Crucea Ref: 18F074
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
€57.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de frezat din carbură
Direcția de tăiereMâna stângă
Tip de tăierespiral
SfârşitPătrat
Stil de sfârșitDrept
finalizareaNeacoperit
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix25 de grade +/-2 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi1
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipFlaut unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0207
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207703060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 SFL-062-42 Router Single Flute Plastic | AA8GRB 18F071 SFL-062-421 / 4 "€65.45
Router MICRO 100 SFL-125-22 cu un singur canel din plastic | AA8GRC 18F072 SFL-125-221 / 8 "€48.87
Router MICRO 100 SFL-125-24 cu un singur canel din plastic | AA8GRD 18F073 SFL-125-241 / 8 "€48.73
Router MICRO 100 SFL-125-44 cu un singur canel din plastic | AA8GRF 18F075 SFL-125-441 / 4 "€56.76
Router MICRO 100 SFL-187-33 cu un singur canel din plastic | AA8GRH 18F077 SFL-187-333 / 16 "€56.75
Router MICRO 100 SFL-187-35 cu un singur canel din plastic | AA8GRJ 18F078 SFL-187-353 / 16 "€54.11
Router MICRO 100 SFL-187-45 cu un singur canel din plastic | AA8GRK 18F080 SFL-187-451 / 4 "€56.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 SFL-125-42 Router cu un singur canel din plastic
€57.02 /unitate