Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport scule MICRO 100 TH-88 - Oțel | AA8GBN 18E406

MICRO 100 Suport scule TH-88 - Oțel

În stoc
Articol: AA8GBN Model: TH-88Crucea Ref: 18E406

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€128.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Lungime totală2.75 "
Coadă3 / 8 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lățimea cozii1 / 4 "
Stilmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0306
Înălțimea navei (cm)2.38
Lungimea navei (cm)8.57
Lățimea navei (cm)2.38
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoadăDiametrul tijei.StilPreț
Suport scule MICRO 100 TH-84 - Oțel | AA8GBJ 18E402 TH-841 / 8 "1 / 2 "Inch€136.67
Suport scule MICRO 100 TH-85 - Oțel | AA8GBK 18E403 TH-853 / 16 "1 / 2 "Inch€136.67
Suport scule MICRO 100 TH-86 - Oțel | AA8GBL 18E404 TH-861 / 4 "1 / 2 "Inch€130.39
Suport scule MICRO 100 TH-87 - Oțel | AA8GBM 18E405 TH-875 / 16 "1 / 2 "Inch€130.39
Suport scule MICRO 100 TH-104 - Oțel | AA8GBP 18E407 TH-1041 / 8 "5 / 8 "metric€130.39
Suport scule MICRO 100 TH-105 - Oțel | AA8GBQ 18E408 TH-1053 / 16 "5 / 8 "metric€130.39
Suport scule MICRO 100 TH-106 - Oțel | AA8GBR 18E409 TH-1061 / 4 "5 / 8 "metric€130.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Suport scule TH-88 - Oțel
€128.93 /unitate