Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 TM-312-18 Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VJZ 16R694

MICRO 100 TM-312-18 Moara cu filet Flaut elicoidal

În stoc
Articol: AA7VJZ Model: TM-312-18Crucea Ref: 16R694
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
€318.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.235 "
finalizareaNeacoperit
Flutes3
Inserați dimensiunea5 / 8 "
Lungimea tăierii2.5 "
MaterialCarbură C2 Micrograin
Smoală18
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiune de filet5/16 - 18
Tip filetUN
TipFlaut elicoidal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDia de tăiere.finalizareaTip filetFlutesInserați dimensiuneaLungimea tăieriiSmoalăPreț
MICRO 100 TM-11NPT Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "și 2" NPT-11.50.62 "NeacoperitNPT41.125 "4"11.5€516.59
MICRO 100 TM-11NPTFX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1 "și 2" NPTFX-11.50.62 "Acoperit cu AlTiNNPTF41.125 "4"11.5€600.57
MICRO 100 TM-11NPTX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "și 2" NPT-11.50.62 "Acoperit cu AlTiNNPT41.125 "4"11.5€538.23
MICRO 100 TM-14NPT Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 și 3/4 NPT-140.495 "NeacoperitNPT40.875 "4"14€387.93
MICRO 100 TM-14NPTF Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 și 3/4 NPTFX-140.495 "NeacoperitNPTF40.875 "4"14€427.49
MICRO 100 TM-14NPTFX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2 și 3/4 NPTFX-140.495 "Acoperit cu AlTiNNPTF40.875 "4"14€387.35
MICRO 100 TM-14NPTX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 și 3/4 NPT-140.495 "Acoperit cu AlTiNNPT40.875 "4"14€418.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 TM-312-18 Moara cu filet Flaut elicoidal
€318.42 /unitate