Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de canelare MICRO 100 UP-25030-8 | AA7QYV 16L458

MICRO 100 UP-25030-8 Instrument de canelare

În stoc
Articol: AA7QYV Model: UP-25030-8Crucea Ref: 16L458
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
€82.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.26 "
Unghiul de tăiere45 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
CalitateC2
Lățimea canelurii0.030 / 0.032 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere1"
Compensa0.05 "
Lungime totală2.5 "
Rază0.03 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
StilUndercut / Profile

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăRazăDiametrul tijei.Preț
Instrument de canelare MICRO 100 UP-25030-16 | AA7QYU 16L457 UP-25030-160.26 "0.030 / 0.032 "1 / 2 "0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "€80.05
MICRO 100 UP-31050-16 Instrument de canelare | AA7QYW 16L459 UP-31050-160.325 "0.050 / 0.052 "1 / 2 "0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "€98.78
Instrument de canelare MICRO 100 UP-31050-8 | AA7QYX 16L460 UP-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "€102.75
MICRO 100 UP-31062-16 Instrument de canelare | AA7QYY 16L461 UP-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€102.75
Instrument de canelare MICRO 100 UP-31062-20 | AA7QYZ 16L462 UP-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€98.78
MICRO 100 UP-37062-16 Instrument de canelare | AA7QZA 16L463 UP-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "€131.43
MICRO 100 UP-37062-20 Instrument de canelare | AA7QZB 16L464 UP-37062-200.385 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "€127.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 UP-25030-8 Instrument de canelare
€82.49 /unitate