Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 011032WF037 Șurub pentru mașină, fillister, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/8, buc. 50 | AD7CMD 4DJL9

MICRO PLASTICS 011032WF037 Șurub mecanic, fillister, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/8, buc. 50

În stoc
Articol: AD7CMD Model: 011032WF037Crucea Ref: 4DJL9
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
€8.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
finalizareaNatural
Cap Dia.0.292-0.313 "
Inaltimea capului0.156 - 0.18 "
Tip capFillister
Lungime3 / 8 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune165 psi
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 011032WF037 Șurub mecanic, fillister, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/8, buc. 50
€8.69 /ambalaj