Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0150013T075 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 3/4, buc. 5 | AD7QFP 4FXE5

MICRO PLASTICS 0150013T075 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 3/4, buc. 5

În stoc
Articol: AD7QFP Model: 0150013T075Crucea Ref: 4FXE5
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
€13.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă2A / 2B
Echivalent zecimal0.500 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNatural
Șef Lățime1 / 2 "
MaterialNailon
Lungime totală3 / 4 "
Punct MaterialNailon
Tipul punctuluiPlat
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0150013T075 Șurub de fixare, plat, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 3/4, buc. 5
€13.48 /ambalaj