Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0501032CN Nucă de ghindă, nailon, dimensiune 10-32, 25 buc | AD6TLV 4AGD3

MICRO PLASTICS 0501032CN Piuliță de ghindă, nailon, dimensiune 10-32, buc. 25

În stoc
Element: AD6TLV Model: 0501032CNCrucea Ref: 4AGD3
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
€10.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaNatural
CalitateNu a fost votat
Înălţime13 / 32 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță de cap
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului7 / 32 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipStandard
Lăţime23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0501032CN Piuliță de ghindă, nailon, dimensiune 10-32, buc. 25
€10.78 /ambalaj