Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 06M080125WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune M8X1.25 mm, 10buc | AD6TPQ 4AGL5

MICRO PLASTICS 06M080125WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune M8X1.25 mm, buc. 10

În stoc
Element: AD6TPQ Model: 06M080125WNCrucea Ref: 4AGL5
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
€10.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaNatural
Înălţime18.3mm
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsuraremetric
temp-40 la 185 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipStandard
Anvergura aripilor35.1mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 06M080125WN Piuliță cu aripă, nailon, dimensiune M8X1.25 mm, buc. 10
€10.94 /ambalaj