Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0725020SLN Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 0.425, buc. 25 | AD6TMF 4AGE4

MICRO PLASTICS 0725020SLN Piuliță hexagonală de blocare, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 0.425, buc. 25

În stoc
Element: AD6TMF Model: 0725020SLNCrucea Ref: 4AGE4
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
€11.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaNatural
Înălţime9 / 32 "
MaterialNailon
Mărimea1 / 4-20
Sistem de măsurareInch
temp-40 la 185 F
Direcția firuluiMâna dreaptă sau stângă
Tip filetUNC
Lăţime27 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0725020SLN Piuliță hexagonală de blocare, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 0.425, buc. 25
€11.60 /ambalaj