Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 091024100T Șurub, moletat, dimensiune filet 10-24, 1 dimensiune, 10 buc | AD8XUP 4NHT5

MICRO PLASTICS 091024100T Șurub mare, moletat, dimensiune filet 10-24, 1 dimensiune, buc. 10

În stoc
Element: AD8XUP Model: 091024100TCruce Ref: 4NHT5
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
€0.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă2A / 2B
finalizareaNatural
Cap Dia.0.425 "
Inaltimea capului0.325 "
Materialul capuluiNailon
Șef Grosime0.325 "
Tip capstriate
Șef Lățime0.425 "
Lungime1"
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune139
Dimensiune de filet10-24
Sfat MaterialNailon
Tip sfatPlat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3848
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 091024100T Șurub mare, moletat, dimensiune filet 10-24, 1 dimensiune, buc. 10
€0.81 /ambalaj