Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 13SP227 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub 1/4, dimensiune șurub 20, dimensiune 3/8, buc. 10 | AD3CKA 3XZA1

MICRO PLASTICS 13SP227 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub 1/4, dimensiune șurub 20, dimensiune 3/8, buc. 10

În stoc
Element: AD3CKA Model: 13SP227Crucea Ref: 3XZA1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanță rotundă
CuloriNatural
În interiorul Dia.0.257 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime3 / 8 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
În afara Dia.1 / 2 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.015 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20
Temp. Gamă185 F
TipGăsește gaura

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP227 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub 1/4, dimensiune șurub 20, dimensiune 3/8, buc. 10
€3.67 /ambalaj