Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 13SP365 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #8, dimensiune 1-1/2, buc. 10 | AD3CLU 3XZK6

MICRO PLASTICS 13SP365 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #8, dimensiune 1-1/2, buc. 10

În stoc
Articol: AD3CLU Model: 13SP365Crucea Ref: 3XZK6

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanță rotundă
CuloriNatural
În interiorul Dia.0.171 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime1.5 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
În afara Dia.5 / 16 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.015 "
Dimensiunea șurubului#8
Temp. Gamă185 F
TipGăsește gaura

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP365 Distanțiere rotundă, nailon, dimensiune șurub #8, dimensiune 1-1/2, buc. 10
€4.72 /ambalaj