Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 15TSP008 Standoff rotund, dimensiune filet 6-32, dimensiune 1/2 inch, buc. 10 | AD3JQR 3ZMY3

MICRO PLASTICS 15TSP008 separator rotund, dimensiune filet 6-32, dimensiune 1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AD3JQR Model: 15TSP008Crucea Ref: 3ZMY3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€0.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriNatural
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime1 / 2 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
În afara Dia.1 / 4 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.015 "
Dimensiunea șurubului# 6-32
Temp. Gamă185 F
Adâncimea firului1 / 2 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP008 separator rotund, dimensiune filet 6-32, dimensiune 1/2 inch, 10 buc.
€0.59 /ambalaj