Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 15TSP022 Standoff rotund, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/8, buc. 10 | AD3JPW 3ZMW2

MICRO PLASTICS 15TSP022 Standoff rotund, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/8, buc. 10

În stoc
Articol: AD3JPW Model: 15TSP022Crucea Ref: 3ZMW2
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
€10.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriNatural
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime3 / 8 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
În afara Dia.3 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.015 "
Dimensiunea șurubului# 10-32
Temp. Gamă185 F
Adâncimea firului3 / 8 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP022 Standoff rotund, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/8, buc. 10
€10.38 /ambalaj