Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 17W04720 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune 1/4 inch, 40 buc | AD7BBC 4DAV2

MICRO PLASTICS 17W04720 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune 1/4 inch, 40 buc.

În stoc
Element: AD7BBC Model: 17W04720Crucea Ref: 4DAV2
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
€6.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriOff Alb
finalizareaNatural
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.252 "
MaterialNailon
În afara Dia.0.472 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 17W04720 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune 1/4 inch, 40 buc.
€6.90 /ambalaj