Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 17W07401 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune 5/16 inch, 40 buc | AD7BBJ 4DAV8

MICRO PLASTICS 17W07401 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune 5/16 inch, 40 buc.

În stoc
Articol: AD7BBJ Model: 17W07401Crucea Ref: 4DAV8
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
€8.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriOff Alb
finalizareaNatural
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.340 "
MaterialNailon
În afara Dia.0.74 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 17W07401 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune 5/16 inch, 40 buc.
€8.95 /ambalaj