Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 17W08754 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune 5/16 inch, 40 buc | AD7BBL 4DAW1

MICRO PLASTICS 17W08754 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune 5/16 inch, 40 buc.

În stoc
Articol: AD7BBL Model: 17W08754Crucea Ref: 4DAW1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€8.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriOff Alb
finalizareaNatural
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.344 "
MaterialNailon
În afara Dia.0.875 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 17W08754 Mașină de spălat plată, nailon, se potrivește, dimensiune 5/16 inch, 40 buc.
€8.86 /ambalaj