Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 22CC50D0437B Clemă de cablu, nailon, dimensiune 7/16 inch, negru, 25 buc | AA9QMM 1ENE2

MICRO PLASTICS 22CC50D0437B Clemă de cablu, nailon, dimensiune 7/16 inch, negru, 25 buc.

În stoc
Articol: AA9QMM Model: 22CC50D0437BCrucea Ref: 1ENE2

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de cablu
Diametrul de prindere.7 / 16 "
CuloriNegru
MaterialNailon
Diametrul orificiului de montare.0.203 "
Temp. Gamă-40 până la +185 F.
Grosime0.05 "
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul de prindere.CuloriDiametrul orificiului de montare.GrosimeLăţimePreț
MICRO PLASTICS 22CC50C0562 Clemă de cablu, nailon, dimensiune 9/16, 25 buc | AA9QLP 1ENB6 22CC50C05629 / 16 "Natural0.167 "0.05 "0.5 "€22.16
MICRO PLASTICS 22CC50D0187B Clemă de cablu, nailon, dimensiune 3/16 inch, negru, 25 buc | AA9QMD 1END3 22CC50D0187B3 / 16 "Negru0.203 "0.05 "0.5 "€21.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 22CC50D0437B Clemă de cablu, nailon, dimensiune 7/16 inch, negru, 25 buc.
€12.92 /ambalaj