Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 27SR0010 Nit Push-In, Snap, Dimensiune 0.122, 20Pk | AD7QJZ 4FXT3

MICRO PLASTICS 27SR0010 Nit cu împingere, cu fixare, dimensiune 0.122, 20 buc.

În stoc
Articol: AD7QJZ Model: 27SR0010Crucea Ref: 4FXT3
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
€9.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți nituitul
CuloriNegru
Grip Range0.039 - 0.079 "
Cap Dia.0.254 "
Tip capRundă
Mărimea găurii0.122 - 0.126 "
Lungimea nitului0.14 "
Material nitNailon
Tip nitFixaţi
Temp. Gamă-40 la 185 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Reutilizabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 27SR0010 Nit cu împingere, cu fixare, dimensiune 0.122, 20 buc.
€9.92 /ambalaj