Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 3410320075 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/4, buc. 40 | AD7PXP 4FVL1

MICRO PLASTICS 3410320075 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/4, buc. 40

În stoc
Articol: AD7PXP Model: 3410320075Crucea Ref: 4FVL1
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
€12.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului10-32
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialNailon
Temp. Gamă- 40 grade F la 185 grade. F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet10-32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3410320075 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 10-32, dimensiune 3/4, buc. 40
€12.08 /ambalaj