Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 AEMM-250-2X Freză cu capăt pătrat, tăiere în centru, 2 caneluri, diametru de frezare 25 mm, lungime de tăiere 50 mm | CT3EEJ 60NR61

MICRO 100 AEMM-250-2X Freză cu capăt pătrat, tăiere în centru, 2 caneluri, diametru de frezare 25 mm, lungime de tăiere 50 mm

În stoc
Articol: CT3EEJ Model: AEMM-250-2XCrucea Ref: 60NR61

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€493.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara cu capăt pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7479
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MICRO 100 AMRM-009-2X Freză de capăt pătrată, tăiere centrală, 2 caneluri, diametru de frezare 0.90 mm, lungime de tăiere 2.70 mm | CT3EDY 60NR63 AMRM-009-2X€50.26
MICRO 100 RMEM-017-2X Freză cu capăt pătrat, tăiere centrală, 2 caneluri, diametru de frezare 1.70 mm, lungime de tăiere 5.10 mm | CT3EEA 60NR09 RMEM-017-2X€41.16
MICRO 100 RMEM-019-2X Freză de capăt pătrată, tăiere centrală, 2 caneluri, diametru de frezare 1.90 mm, lungime de tăiere 5.70 mm | CT3EEB 60NR10 RMEM-019-2X€42.91
MICRO 100 AELM-140-2X Freză cu capăt pătrat, tăiere în centru, 2 caneluri, diametru de frezare 14 mm, lungime de tăiere 60 mm | CT3EED 60NR56 AELM-140-2X€314.79
MICRO 100 GLRM-160-2X Freză de capăt pătrată, tăiere centrală, 2 caneluri, diametru de frezare 16 mm, lungime de tăiere 30 mm | CT3EEE 60NR43 GLRM-160-2X€386.64
MICRO 100 GELM-180-2X Freză cu capăt pătrat, tăiere centrală, 2 caneluri, diametru de frezare 18 mm, lungime de tăiere 75 mm | CT3EEF 60NR39 GELM-180-2X€438.54
MICRO 100 AEMM-200-2X Freză de capăt pătrată, tăiere centrală, 2 caneluri, diametru de frezare 20 mm, lungime de tăiere 45 mm | CT3EEG 60NR60 AEMM-200-2X€417.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 AEMM-250-2X Freză cu capăt pătrat, tăiere în centru, 2 caneluri, diametru de frezare 25 mm, lungime de tăiere 50 mm
€493.50 /unitate