Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB1000 Șaibă de blocare divizată, dimensiune 1/4 inch, oțel, 50 buc | AB9WJV 2FUH7

MIDWEST ACORN NUT MPB1000 Șaibă de blocare divizată, dimensiune 1/4 inch, oțel, 50 buc

În stoc
Articol: AB9WJV Model: MPB1000Crucea Ref: 2FUH7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€60.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriChrome
finalizareaChrome
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.260 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
În afara Dia.0.487 "
Reumpleri2FUD5
Rockwell HardnessC38 până la C46
Mărimea1 / 4 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB1000 Șaibă de blocare divizată, dimensiune 1/4 inch, oțel, 50 buc
€60.35 /ambalaj