Midwest Acorn Nut Co. produce elemente de fixare personalizate de înaltă calitate, conforme cu standardele globale ale industriei de peste 60 de ani. Compania oferă elemente de fixare din oțel inoxidabil cromate și lustruite, capace de șuruburi, distanțiere din oțel placate cu zinc, seturi de motoare și motoare auto, piulițe comerciale de ghindă, capace de tijă de supapă și kituri pentru camioane și plăcuțe de înmatriculare Clasa 8. Inserția de nailon a companiei piulițe de blocare hexagonale prezintă o construcție din oțel cu conținut scăzut de carbon, cu finisaj cromat, pentru a oferi rezistență maximă la uzură și pentru a rezista la abuzuri industriale dure. Inserția din nailon are un diametru interior puțin mai mic decât diametrul principal al piuliței și este plasată la capătul piuliței pentru a rezista la răsucire. Midwest Acorn oferă și split șaibe de blocare care au o construcție din oțel cu conținut ridicat de carbon cu finisaj cromat pentru rezistență și durabilitate îmbunătățite. Aceste șaibe prezintă, în plus, duritatea Rockwell, care variază de la C38 la C46 și sunt folosite pentru a extinde suprafața. Aceste șaibe distribuie forța de strângere a piuliței și sunt disponibile în dimensiuni de 3/8, 5/16 și 1/4 inch. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șuruburi cu cap hexagonal grosier și fin, piulițe hexagonale, șaibe de blocare despicate și multe altele de la Midwest Acorn, disponibile în diferite dimensiuni și stiluri pe Raptor Supplies.