Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB3048 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 2 inchi, 5 buc | AC2ELM 2JGG7

MIDWEST ACORN NUT MPB3048 șurub hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 2 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AC2ELM Model: MPB3048Crucea Ref: 2JGG7
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
€29.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaChrome
Calitate5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap2"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată6600 psi
Reumpleri2FTZ9
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune6300 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3048 șurub hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 2 inch, 5 buc.
€29.61 /ambalaj