Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB3042 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-24, lungime 1 inch, 5 buc | AD7WNL 4GVN1

MIDWEST ACORN NUT MPB3042 șurub hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-24, lungime 1 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AD7WNL Model: MPB3042Crucea Ref: 4GVN1
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
€24.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaChrome
Calitate5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată7450 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune10,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3042 șurub hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-24, lungime 1 inch, 5 buc.
€24.20 /ambalaj