Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB3044 Hex Cap Screw, Grade 5, 3/8-24 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 5PK | AD7WNN 4GVN3

MIDWEST ACORN NUT MPB3044 șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-24, lungime 1-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AD7WNN Model: MPB3044Crucea Ref: 4GVN3
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
€22.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaChrome
Calitate5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOţel
Probă încărcată7450 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune10,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3044 șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-24, lungime 1-1/2 inch, 5 buc.
€22.63 /ambalaj