Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB3000 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-28 Thread Size, 2 Inch Length, 5PK | AD7WMZ 4GVK7

MIDWEST ACORN NUT MPB3000 șurub hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1/4-28, lungime 2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AD7WMZ Model: MPB3000Crucea Ref: 4GVK7
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
€24.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Diametru1 / 4 "
finalizareaChrome
Calitate5
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap2"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată3100 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune4350 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-28
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3000 șurub hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1/4-28, lungime 2 inch, 5 buc.
€24.49 /ambalaj