Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB3084 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1 inch, 5 buc | AB9WJA 2FUE5

MIDWEST ACORN NUT MPB3084 șurub hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB9WJA Model: MPB3084Crucea Ref: 2FUE5
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
€27.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaChrome
Calitate5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată6600 psi
Reumpleri2FTZ9
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune6300 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3084 șurub hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1 inch, 5 buc.
€27.41 /ambalaj