Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB3087 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1-3/4 inch, 5 buc | AB9WLH 2FUR5

MIDWEST ACORN NUT MPB3087 șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1-3/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB9WLH Model: MPB3087Ref încrucișat: 2FUR5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€16.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaChrome
Calitate5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată6600 psi
Reumpleri2FTZ9
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune6300 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3087 șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1-3/4 inch, 5 buc.
€16.48 /ambalaj