Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB3036 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 5/16-24, lungime 7/8 inch, 5 buc | AD7WNC 4GVL2

MIDWEST ACORN NUT MPB3036 șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 5/16-24, lungime 7/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AD7WNC Model: MPB3036Crucea Ref: 4GVL2
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
€17.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Diametru5 / 16 "
finalizareaChrome
Calitate5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap7 / 8 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată4900 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune6950 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16-24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3036 șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 5/16-24, lungime 7/8 inch, 5 buc.
€17.53 /ambalaj