Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST ACORN NUT MPB3257 Piuliță hexagonală de blocare, grad 2, dimensiune 3/8-16, crom, buc. 5 | AC2ELE 2JGF4

MIDWEST ACORN NUT MPB3257 Piuliță hexagonală, gradul 2, dimensiune 3/8-16, crom, 5 buc.

În stoc
Articol: AC2ELE Model: MPB3257Crucea Ref: 2JGF4
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
€17.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaChrome
Calitate2
Înălţime0.453 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Reumpleri2FUF14
Mărimea3 / 8-16
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime0.562 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3257 Piuliță hexagonală, gradul 2, dimensiune 3/8-16, crom, 5 buc.
€17.19 /ambalaj